- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959

※使用例

- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959
- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959
- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959
- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959
- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959
- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959
- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959
- 空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子 56839959

空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セットサイズL【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩ネイビー注文コード56839959品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット
・人気の迷彩柄でファッション性もアップ
・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ
・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用
セット内容
・空調ベスト26862×1
・12V20000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩ネイビーサイズL質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする