空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R

空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R - さくら電子

クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット
・人気の迷彩柄でファッション性もアップ
・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ
・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用
セット内容
・空調ベスト26862×1
・12V20000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント充電時間約6時間素材ポリエステル寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)バッテリー容量(mAh)20000プレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56839925-20000L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
56839941-20000LL【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
56839950-200003L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839959-20000L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩ネイビー
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839968-20000LL【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩ネイビー
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839977-200003L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩ネイビー
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする