曜日別特売
510578 いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840747

510578 いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840747
510578 いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840747
510578 いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840747
510578 いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840747
510578 いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840747
510578 いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840747

いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56840747品番510578
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,999
販売価格(税別)
9,999

バンパーガーニッシュの左右にあるトーイングフックカバーをメッキ化!ハイキャブ標準車/ローキャブ車共用

用途ボディーパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付トイングフックカバー右側(運転席側)取付方式交換式適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ/ハイキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
注意
※取付に必要な部品は純正品をご使用ください
※ワイド車は取付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする