JET INOUE(ジェットイノウエ)
いすゞ2t'23エルフ バンパートーフックカバー ハイキャブ標準/ローキャブ共用 RH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56840756
品番
510579
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,999
販売価格(税別)
¥
9,999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バンパーガーニッシュの左右にあるトーイングフックカバーをメッキ化!ハイキャブ標準車/ローキャブ車共用
用途
ボディーパーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付
トイングフックカバー左側(助手席側)
取付方式
交換式
適合車種
いすゞ2t'23エルフローキャブ/ハイキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
注意
※取付に必要な部品は純正品をご使用ください
※ワイド車は取付け不可