40638 OW手術用ガウン アメジスト(大衛) 56840781

OW手術用ガウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(25袋×2箱)仕様#312 M ラップ付注文コード56840781品番40638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【特長】・メーカー従来品よりも均一で細かく高密度な不織布の製造が可能になり、
1層あたりのフィルタ性能を高めたSMS不織布を採用しています。
この性能により、4層構造でAAMI3水準の高いバリア性と強度を実現しました。

用途
【性能】AAMI3水準品
耐水圧(AATCC127) :≧500mm
衝撃耐水性(AATCC42):≦1.0g
仕様#312 M ラップ付その他【AAMIレベル】3水準ブルータイプ横結びタイプ滅菌EOG滅菌済素材撥水生地(SMS不織布)、ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする