曜日別特売
Q3024-53E1-C-ZK0514 ツールⅡ 1100Φ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス ADAL(アダル) 56843940

Q3024-53E1-C-ZK0514 ツールⅡ 1100Φ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス ADAL(アダル) 56843940
Q3024-53E1-C-ZK0514 ツールⅡ 1100Φ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス ADAL(アダル) 56843940

ツールⅡ 1100Φ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード56843940品番Q3024-53E1-C-ZK0514
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,998
販売価格(税別)
89,998

ベーシックで使いやすいデザインのベンチ。
様々なサイズがあり、ちょっとしたスペースにもぴったりの商品です。

仕様張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス材質張地:PVC寸法(mm)Φ1100、SH/400張地張地ランク:C機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス材質(脚)天然木(ナチュラル)アズワン品番68-5841-42色番張地:ZK0514
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする