曜日別特売
SYA3240-01F SYA32 SMC 56843954

SYA32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8ねじの種類G注文コード56843954品番SYA3240-01F
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類G管接続口径1/8切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする