曜日別特売
DZ-AMT21-T テープ付ABSモール オーム電機 56845401

DZ-AMT21-T テープ付ABSモール オーム電機 56845401
DZ-AMT21-T テープ付ABSモール オーム電機 56845401
DZ-AMT21-T テープ付ABSモール オーム電機 56845401
DZ-AMT21-T テープ付ABSモール オーム電機 56845401

テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ブラウン注文コード56845401品番DZ-AMT21-T
参考基準価格(税別)¥228販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABSブラウン長さ(m)1サイズ(号)2適合電線VVF2.0×3C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする