曜日別特売
SYJ314RT-5GZ-M5-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56848617

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個使用流体空気ねじの種類M注文コード56848617品番SYJ314RT-5GZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ポート数3リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式ノーマルクローズ管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする