曜日別特売
SYJ322MT-5MZ-M3-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56849581

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類M注文コード56849581品番SYJ322MT-5MZ-M3-F
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルオープンリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする