SYJ514M-5GZ-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56856861

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード56856861品番SYJ514M-5GZ-01F
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする