SZ3260-5NMOZ-L4 5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC 56876294

5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし注文コード56876294品番SZ3260-5NMOZ-L4
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

ポート数5リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし切換方式2位置ダブル管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする