SZ3A60-5M-C4-Q 5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC 56876705

5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード56876705品番SZ3A60-5M-C4-Q
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。
・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。

管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする