SMC
難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
赤
長さ(m)
100
注文コード
56877746
品番
TRS0603R-100
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
内径(Φmm)
3
使用流体
空気、水
材質
難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
外径(Φmm)
6
色
赤
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.2(20℃)
トラスコ品番
482-9000