曜日別特売
VDW31-5W-3-02-G-F 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC 56902632

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径1/4(8A)注文コード56902632品番VDW31-5W-3-02-G-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
ポート数2電圧(V)DC24管接続口径1/4(8A)ねじの種類Rc使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56902632VDW31-5W-3-02-G-F57439977VX212MAXBVDW31-5W-3-02-G-F 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212M SMC 57439977直動形2ポートソレノイドバルブ VX212MSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする