SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4(8A)
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
56903271
品番
VDW350-1G-2-02-Q
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・ねじの種類
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
1/4(8A)
ねじの種類
Rc
使用流体
水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
CADデータダウンロード