曜日別特売
VDW350-1G-4-02F-F 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC 56903323

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4(8A)電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類G注文コード56903323品番VDW350-1G-4-02F-F
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ポート数3電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径1/4(8A)ねじの種類G使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56904294
2020-08-25
用途: 修理用
コスモソリューションサービス業

エア用に使用していました。劣化して中の弁が壊れたので交換しました。あまり流通していないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする