GVS
ミニバイアイル SEPARA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
仕様
孔径(μm):0.2
素材
PVDF 親水性
注文コード
56904147
品番
MV32ANPPV002FC01
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・素材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
用途
HPLCサンプル前処理
素材
PVDF 親水性
カラーコード
イエロー
仕様
孔径(μm):0.2