曜日別特売
1213776 メンブレンフィルター GVS 56905364

メンブレンフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)直径(mm)膜:47仕様孔径(μm):0.45注文コード56905364品番1213776
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サポートされた親水性膜で、一般的なろ過または医療アッセイで優れた強度を保持します。

用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):0.45素材ナイロン 親水性直径(mm)膜:47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする