曜日別特売
1235748 メンブレンフィルター GVS 56907534

メンブレンフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様孔径(μm):0.03注文コード56907534品番1235748
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。

用途
メンブレンフィルター
素材PES仕様孔径(μm):0.03サイズ(mm)200×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする