曜日別特売
VF3130-5DUE1-02F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 56918434

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径G1/4リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード56918434品番VF3130-5DUE1-02F
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置シングル管接続口径G1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする