曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56918084VF3130-4GZE1-01-F5AC220/230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918093VF3130-4H1-015AC220/230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918102VF3130-4HZ1-025AC220/230(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918111VF3130-4L1-025AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918127VF3130-4LOZE1-025AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918136VF3130-4LOZE1-02-F5AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918145VF3130-4LZ1-025AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918154VF3130-4LZD1-015AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918163VF3130-4LZD1-025AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918172VF3130-4LZE1-025AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918181VF3130-4LZE1-02-F5AC220/230(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918197VF3130-4MD1-015AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918206VF3130-4MZ1-025AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918215VF3130-4MZE1-025AC220/230(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918224VF3130-4TZ1-02F5AC220/230(50/60Hz)コンジットターミナルG1/4G
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918233VF3130-4TZD1-025AC220/230(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4Rc
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918242VF3130-5D1-01F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付G1/8G
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918251VF3130-5D1-01-F-X5005DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918267VF3130-5D1-01N5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付NPT1/8NPT
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918276VF3130-5D1-02-F-X5005DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918285VF3130-5D1-02N5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付NPT1/4NPT
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918294VF3130-5DE1-01-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918303VF3130-5DE1-02F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付G1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918312VF3130-5DE1-02-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918321VF3130-5DO1-01-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918337VF3130-5DO1-01-F-X5005DC24DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918346VF3130-5DO1-02-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918355VF3130-5DO1-02-F-X5005DC24DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918364VF3130-5DO1-02-X5005DC24DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918373VF3130-5DOS1-025DC24DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918382VF3130-5DS1-015DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918391VF3130-5DS1-02-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918407VF3130-5DSE1-025DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918416VF3130-5DU1-01-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918425VF3130-5DUD1-025DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/4Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918434VF3130-5DUE1-02F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付G1/4G
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918443VF3130-5DUE1-02F-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付G1/4G
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918452VF3130-5DZ1-01F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付G1/8G
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56918461VF3130-5DZ1-02N5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付NPT1/4NPT
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918477VF3130-5DZ1-02T5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付NPTF1/4NPTF
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56918486VF3130-5DZE1-01-F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918495VF3130-5DZE1-02F5DC24DIN形ターミナル:コネクタ付G1/4G
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56918504VF3130-5G1-01F-F5DC24グロメット:リード線長さ300mmG1/8G
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918513VF3130-5G1-01-X5005DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918522VF3130-5G1-02F-F5DC24グロメット:リード線長さ300mmG1/4G
11,990
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918531VF3130-5G1-02N5DC24グロメット:リード線長さ300mmNPT1/4NPT
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918547VF3130-5GD1-01-F5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918556VF3130-5GE1-01-F5DC24グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918565VF3130-5GS1-01F5DC24グロメット:リード線長さ300mmG1/8G
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56918574VF3130-5GS1-01F-F5DC24グロメット:リード線長さ300mmG1/8G
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする