曜日別特売
VFN2120N-3D-02F-Q VFN21 SMC 56952481

VFN21

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナルねじの種類G(PF)注文コード56952481品番VFN2120N-3D-02F-Q
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)ねじの種類G(PF)リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径1/4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする