曜日別特売
VFN2120N-4D-02N VFN21 SMC 56952594

VFN21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナルねじの種類NPT注文コード56952594品番VFN2120N-4D-02N
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPTリード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径1/4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする