SMC
VFN22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
ねじの種類
Rc(PT)
注文コード
56952883
品番
VFN2220N-1G-02
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc(PT)
管接続口径
1/4
切換方式
2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
グロメット