VFN2220N-1TZB-02 VFN22 SMC 56952935

VFN22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法コンジットターミナルねじの種類Rc(PT)注文コード56952935品番VFN2220N-1TZB-02
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc(PT)管接続口径1/4切換方式2位置ダブルソレノイドリード線取出方法コンジットターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする