SMC
VFN22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
リード線取出方法
グロメット
ねじの種類
Rc(PT)
注文コード
56953163
品番
VFN2220N-9G-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,150
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
Rc(PT)
管接続口径
1/4
切換方式
2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
グロメット