SMC
5ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT3/8
リード線取出方法
プラグインコンジットタイプ
注文コード
56960617
品番
VFR4301-5F-03N
参考基準価格(税別)
¥25,850
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法
プラグインコンジットタイプ
管接続口径
NPT3/8
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
CADデータダウンロード