オリエンタルモーター
BLMモーター ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
56961145
品番
BLM7200HW-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,200
この商品は
シャフト
など
389
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
50
出力
200
取付角寸法
110
ギヤヘッドの種類
平行軸