曜日別特売

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個減速比15種類-軸の形状電磁ブレーキ付注文コード56968075品番AZM98MC-HP15
参考基準価格(税別)¥166,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
減速比15種類-最大トルク(N・m)-モータータイプAZシリーズモーター許容トルク(N・m)24軸の形状電磁ブレーキ付ケース寸法(mm)8分解能0.024°/パルス(1000P/R設定時)モーター取付角寸法(mm)85付加機能-回転速度(r/min)0~300ケーブル引出方向-ギヤヘッドの種類HPGギヤードタイプドライバ種類-保持トルク(N・m)(通電時)15、(電磁ブレーキ)15最大静止トルク(N・m)(励磁)24入力電源(V)-慣性モーメント(J(kg・m2))1250×10-7適合モーターAC電源入力仕様バックラッシ(arc.min.)3(0.05°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする