曜日別特売

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個減速比-種類-軸の形状電磁ブレーキ付注文コード56968084品番AZM98MC
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
減速比-種類-最大トルク(N・m)-モータータイプAZシリーズモーター許容トルク(N・m)-軸の形状電磁ブレーキ付ケース寸法(mm)8分解能-モーター取付角寸法(mm)85付加機能-回転速度(r/min)-ケーブル引出方向-ギヤヘッドの種類-ドライバ種類-保持トルク(N・m)-最大静止トルク(N・m)-入力電源(V)-慣性モーメント(J(kg・m2))-適合モーターAC電源入力仕様バックラッシ(arc.min.)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする