曜日別特売

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個減速比30種類-軸の形状片軸注文コード56968154品番AZM98AC-TS30U
参考基準価格(税別)¥63,100販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
減速比30種類-最大トルク(N・m)45モータータイプAZシリーズモーター許容トルク(N・m)25軸の形状片軸ケース寸法(mm)8分解能0.012°/パルス(1000P/R設定時)モーター取付角寸法(mm)90付加機能-回転速度(r/min)0~100ケーブル引出方向上方向ギヤヘッドの種類TSギヤードタイプドライバ種類-保持トルク(N・m)(通電時)25、(電磁ブレーキ)25最大静止トルク(N・m)(励磁)25入力電源(V)-慣性モーメント(J(kg・m2))1090×10-7適合モーターAC電源入力仕様バックラッシ(arc.min.)10(0.17°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする