商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプリード線取出方法プラグイン注文コード56971187品番VFS2300-1FA-01
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など55種類から選べます他の種類を見る ・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5