17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616

17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616
17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616
17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616
17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616
17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616
17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616
17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616
17136 ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003 DAYTONA(デイトナ) 56972616

ショートブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-003

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード56972616品番17136
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
ダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製にしました。
レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。
レザーの色に合わせたシューレースカラーでシックな見た目に。

仕様シフトパッド内蔵、サイドジップタイプ材質ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバーダークブラウンサイズ(cm)27靴タイプショートブーツ
注意
※ 防水性ありません。
※ 23.5~24.5cmはレディースサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする