曜日別特売
AF12-30-10-14 電磁接触器(コンタクタ) ABB 56983913

電磁接触器(コンタクタ)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC/DC250-500補助接点1NO仕様IEC 定格操作電流380~400V(A):12●IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:28●IEC AC-3定格動作電力400V(kw):5.5●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):28●UL/CSA 3相モータ定格480V(hp):7.5注文コード56983913品番AF12-30-10-14
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様IEC 定格操作電流380~400V(A):12●IEC AC-1定格動作電流(A) θ≦40℃:28●IEC AC-3定格動作電力400V(kw):5.5●UL/CSA General Use 定格電流600V(A):28●UL/CSA 3相モータ定格480V(hp):7.5質量(kg)0.31極数3規格IEC/UL/CSA接点構成3NO補助接点1NOコイル電圧(V)AC/DC250-500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする