ABB
power supply from the CP-D range
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
24 DC
出力電圧(V)
24 DC/20A
定格出力電力(W)
480
注文コード
56985365
品番
CP-E 24/20.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
24 DC/20A
定格入力電圧(V)
100~240 AC
定格出力電流(A)
20
入力電圧(V)
115/230 AC
定格入力電流(A)
-
定格出力電力(W)
480
定格出力電圧(V)
24 DC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません