VK3120-5DZ-01-Q 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 56988994

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード56988994品番VK3120-5DZ-01-Q
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8(P、A、Bポート)定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする