ABB
ミニチュアサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
筐体:絶縁グループII、RAL 7035、トグル:絶縁グループII、黒、シール可能
規格
PSE取得済、IEC/EN 60898-1、IEC/EN 60947-2、UL 1077
注文コード
56990019
品番
S201-C0,5NA
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様・規格
など
2126
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
筐体:絶縁グループII、RAL 7035、トグル:絶縁グループII、黒、シール可能
適合
-
幅(mm)
35
高さ(mm)
104
質量(g)
-
奥行(mm)
69
規格
PSE取得済、IEC/EN 60898-1、IEC/EN 60947-2、UL 1077
定格絶縁電圧(V)
440 AC (相間)(IEC/EN60664-1による)
定格電流(A)
0.5
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP20、IP40(カバー付エンクロージャにおいて)(EN60529に準拠)
機械的耐久性
20000回
接点仕様
位置表示:トグル上表示 (I ON / 0 OFF)、リアル CPI (赤 : ON / 緑 : OFF)
耐振動性能
5g-20サイクル5…150…5Hz(負荷0.8×In)(IEC/EN60068-2-6準拠)
耐衝撃性能
25g-2回衝撃-13ms(IEC/EN60068-2-27に準拠)
汚染度(使用環境)
3
電極
1P+N
周囲温度(℃)
-25~55
使用環境条件
55℃/90~96%および25℃/95~100%の28サイクル(IEC/EN60068-2-30に準拠)
過電圧保護
カテゴリIII
保管温度(℃)
-40~70
過電流トリップ方式
C
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません