曜日別特売
VNB204BS-F15A 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC 57000973

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2ねじの種類G注文コード57000973品番VNB204BS-F15A
参考基準価格(税別)¥30,860販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径1/2ポート数2ねじの種類G作動方式パイロット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする