VP3165-062GA1-X81 パイロット・ポペットタイプ  VP316 SMC 57017834

パイロット・ポペットタイプ VP316

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc3/4切換方式N.C.(ノーマルクローズ)注文コード57017834品番VP3165-062GA1-X81
参考基準価格(税別)¥45,210販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4切換方式N.C.(ノーマルクローズ)リード線取出方法グロメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする