NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 ST-15S メラ蓋/ブチル 100入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100組)
注文コード
57027067
品番
119181
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途
遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
10
肉厚(mm)
1.2
外径×全長(mm)
15×105
口内径(Φmm)
8
質量(g/本)
12.7
底形状
丸底
キャップ(No.)
1