曜日別特売

ねじ口瓶 白 S-09B ソフトロン付 100本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード57029386品番250005
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。

用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40口内径(Φmm)8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする