付属品グリップ ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin)仕様【遅延発光(内部発進発光)】範囲 :30~35000fpm 角度設定:0~359°で1°単位 時間設定:0.00~999.99msで0.01ms単位 1000.0~1994.4msで0.1ms単位、【遅延発光可能範囲】27~3300fpm、【遅延発光(外部同期発光)】範囲 :27~3300fpm 角度設定:0~359°で1°単位 時間設定:0.00~999.99msで0.01ms単位 1000.0~2216.0msで0.1ms単位質量(kg)約1.6(ゴムカバー、電源ケーブル含む)電源(V)AC100~115(50/60Hz)保護構造IP63相当ケーブル長(m)約5分解能0.1fpmセンサ用電源DC12V40mA機能位相変更:有(PHAモード)、ジャンプ:ボタン操作で発光周波数を現在の2倍、1/2倍に変更、リミット有(ファンクションモード5で設定可能)、整数有(ファンクションモード1で設定可能)、速度測定:27~3300fpm入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度35~85%(結露なきこと)入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存発光回数(fpm)30~3000設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ