曜日別特売
VP542K-3G1-03A パイロット・ポペットタイプ  VP542K SMC 57041537

パイロット・ポペットタイプ VP542K

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8切換方式N.C.(ノーマルクローズ)注文コード57041537品番VP542K-3G1-03A
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

定格電圧(V)AC110/AC115(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8切換方式N.C.(ノーマルクローズ)リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mmポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする