曜日別特売
3798R AT-IS130-6GP アライドテレシス 57042169

AT-IS130-6GP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57042169品番3798R
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

AT-IS130-6GPは、DINレールに設置可能な、DC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。
本製品は、10/100/1000BASE-TのPoEポートを4ポートと、10/100/1000BASE-Tポートを1ポート、さらにSFPスロットを1ポート装備しています。
また、SFPスロットに、別売りのSFPモジュールを追加することで100/1000M光ポートの実装が可能です。

質量(g)500ポート数4(RJ-45、PoE-OUT)、1(RJ-45)、1(SFPスロット)、1(アラーム出力端子)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA、EN55032 Class A、EN61000-6-4)、安全規格(UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1)、EMS規格(EN55024、EN61000-6-2、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×140保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)ケーブル非PoE:UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE:UTPカテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE+:UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)10~95(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット、アラーム出力端子(ノーマリークローズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする