曜日別特売
3533R AT-MMC2000/LC アライドテレシス 57042196

AT-MMC2000/LC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57042196品番3533R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。
1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。
スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。
ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
オプションを利用することで壁面への設置も可能です。

仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離550m許容損失(dB)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする