曜日別特売
VP542R-5M1-03A パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC 57043883

パイロット・ポペットタイプ VP542R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8切換方式N.C.(ノーマルクローズ)注文コード57043883品番VP542R-5M1-03A
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8切換方式N.C.(ノーマルクローズ)リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする