曜日別特売

ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 スタンダード型(ストップなし・平リンク仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合扉質量(kg)40~65
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
内容量1台注文コード57045669品番B1003H G1 (15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。
強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。
リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。
安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。

仕様1
バックチェック付
平リンク仕様(見付 15mm対応)
仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型ブラケット-適合扉高さ(mm)2100ストップストップなし適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)40~65
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする