RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
適合扉質量(kg)
60~85
15~30
60~85
80~120
100~140
適合扉高さ(mm)
2400
1800
2400
2700
適合扉幅(mm)
1050
800
1050
1200
1500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57046064
品番
1840
参考基準価格(税別)
¥18,270
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様
左右勝手:兼用
色
シルバー
タイプ
スタンダード型
ブラケット
-
適合扉高さ(mm)
2400
ストップ
ストップ付
適合扉幅(mm)
1050
適合扉質量(kg)
60~85
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。