曜日別特売

ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合扉質量(kg)100~140
適合扉高さ(mm)2700
適合扉幅(mm)1500
内容量1台注文コード57046089品番1860
参考基準価格(税別)¥31,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。
スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ

仕様左右勝手:兼用シルバータイプスタンダード型ブラケット-適合扉高さ(mm)2700ストップストップ付適合扉幅(mm)1500適合扉質量(kg)100~140
注意
※左右勝手共用です。
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※風当たりの強い場所には、1サイズ大きい機種をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする